Beli dongkrak hidrolik 20 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CARRSON Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp279.900

    CARRSON Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    Dongkrak berbentuk botol dengan kapasitas 10 Ton.
  2. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  3. SOMTA Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    SOMTA Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    atribut:
    • Material: High speed steel
  4. 3M Safety Body Harness Construction Climbing/Positioning Protecta P200
    Mulai

    Rp10.999.900

    3M Safety Body Harness Construction Climbing/Positioning Protecta P200
    Deskripsi:
    3M PROTECTA Comfort Belt Style Fall Arrest Harness is our safety harness which provides reliable protection, comfort and convenience; now with upgraded features and a sleek, modern look.Stain and water resistant webbing keeps the harness cleaner and dryerComes with a comfortable and convenient work-positioning belt for hands-free operation when used with work positioning lanyardsSofter and more robust hip pad is three times thicker (compared to previous 3M PROTECTA Fall Arrest Harness model) for extra comfort, durable and sturdy belt for tool bag-carrying convenienceConveniently placed front D-ring helps you stay balanced and centred
    atribut:
    • Product Type: Comfort Harness with Belt
    • For use with: Full Body Harness & Anchor Point
    • Features: Water/Dirt Repellent Coating
    • Overall Length (mm): 310
    • Chest Buckle Material: Steel, Zinc-plated Black Electro-deposition Paint
    • Chest Connection Type: Pass-through
    • Chest Strap Buckle Type: Pass-through
    • D-ring Material: Steel; Zinc-plated Black Electro-deposition Paint
    • D-ring Placement: Back; Front; side
    • Harness Application: Positioning
    • Leg Buckle Material: Steel, Zinc-plated Black Electro-deposition Paint
    • Leg Connection Type: Pass-through
    • Leg Strap Buckle Type: Pass-through
    • Manufacturing Origin: Slovakia
    • Padding Location Type: Hip
    • Product Series: P200
    • Recommended Industry: Automotive, Construction, General Industrial, General Manufacturing, Metal Fabrication, Mining, Transportation
    • Subpelvic Strap: Yes
    • Torso Buckle Material: Steel, Zinc-plated Black Electro-deposition Paint
  5. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  6. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  7. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  8. KYOTO TOOL (KTC) Pantograph Jack (Dongkrak Gunting)
    51%
    Mulai

    Rp429.900

  9. Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Mulai

    Rp579.900

    Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Deskripsi:
    Metric. Used to produce a close tolerance surface finish by hand in almost any environment i.e. on site or in a workshop. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 206B. METRIC TOLERANCES: Diameter: ~ up to 3.00. Tolerance: +0.008, -0.007. Diameter: Over 3.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.010, -0.005. Diameter: Over 6.00 ~ up to 10.00. Tolerance: +0.012, -0.006. Diameter: Over 10.00 ~ up to 18.00. Tolerance: +0.015, -0.008. Diameter: Over 18.00 ~ up to 30.00. Tolerance: +0.017, -0.009. Diameter: Over 30.00 ~ up to 50.00. Tolerance: +0.021, -0.012.
    atribut:
    • Flute Type: Left Hand Spiral
    • Material: High Speed Steel
    • Shank type: Straight
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Reamer Type: Fixed
    • Standards Met: BS 328-4, DIN 206B
  10. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  11. PX Style Sepatu Kerja Slip On Kanvas
    Mulai

    Rp199.900

    PX Style Sepatu Kerja Slip On Kanvas
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Material: Kain Kanvas
  12. KRISBOW Booster Cable LED (Kabel Booster)
    Mulai

    Rp229.900

    KRISBOW Booster Cable LED (Kabel Booster)
    Deskripsi:
    BOOSTER CABLE LED 300A 3M ERBJL3
    atribut:
    • Current (A): 300
    • Ampere (A): 300
    • Cable Length (m): 3
    • Dimensions (cm): 27x4x27
  13. TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besar
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 68
    • Dimension 3 (mm): 165
    • Dimension 4 (mm): 29
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 560
  14. ALDO Hydraulic Jack Tire (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp2.499.900

    ALDO Hydraulic Jack Tire (Dongkrak Hidrolik)
    atribut:
    • Adjustment range (mm): 280-640
    • Capacity (lbs): 1500
    • Castor: 4inch Nylon Swivel Castors
    • Roller Length (mm): 295
    • Roller Material: ABS
Daftar Harga dongkrak hidrolik 20 ton Terbaru October 2026
CARRSON Hydraulic JackRp279.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
SOMTA Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)Rp129.900
3M Safety Body Harness Construction Climbing/Positioning Protecta P200Rp10.999.900
KRISBOW Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp249.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp519.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)